L型ホローレンチ スタビーショート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25923356 品番 HS40S
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 トラスコ品番342-1876 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ 全長(mm)70 対辺(mm)4 対辺寸法(mm)4 首下長(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする