プロシェア・超エコPEエプロン(袖なし) ホワイト 50枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード25923388 品番-
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥860
販売価格(税別)
782

防御性の高い、防水性ディスポエプロンです。
炭酸カルシウム配合で衣服にまとわり付きにくくなっています。
首の後ろと腰の部分のミシン目により素早く取り外すことができます。
首の後ろのミシン目をちぎって結ぶことにより、首の部分の隙間をなくせます。

乳白色 仕様取り出し方法/ポップアップ式 材質LLDPE+炭酸カルシウム配合樹脂 厚さ(mm)0.018 サイズ(幅)760×(丈)1280mm 箱寸法(mm)(幅)250×(奥行)152×(高さ)60 アズワン品番8-4400-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25923388
2023-03-09
用途:
商品がすぐに届きました
松元整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだ中を見ていませんが特に問題ないと思います。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする