ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ スタビーショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25923390
品番
HS80S
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
342-0378
材質
材質:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
全長(mm)
100
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
首下長(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応