術後腹帯 330×1400mm

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25923406 品番UPK-302
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お腹のカーブに合わせてしっかりと固定できます。
肌触りが良く、通気性に優れています。

ウエスト(cm)70〜110 仕様ひもタイプ、日本製 アズワン品番8-4474-01 素材綿100%(3重) 幅×長さ(mm)330×1400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25923406
2022-10-26
用途:
下腹部の内視鏡術後に
製造業

一人暮らしなので「いちいち縛って止める」という心の余裕はなく、他社の「伸縮性のあるマジックテープ止め」に移行してしまいました。けれども本品を購入できただけでも心理的に助かりましたよ(笑)

対象商品:
25923406
2019-06-05
用途:
術後のケア
その他業種

母が使ってます。

このタイプの腹帯はあまり販売されてませんので、探しておりました。肌触りも良く、快適に使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする