ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ スタビーロング mmホルダー9本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25923408
品番
HL900S
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品
ホルダ
トラスコ品番
204-9993
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
9