※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ スタビーロング
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25923487
品番
HL80S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
トラスコ品番
342-0382
材質
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
全長(mm)
199
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
首下長(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応