L型ホローレンチ スタビーロング

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)10 注文コード25923496 品番HL100S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は対辺寸法など13種類から選べます 他の種類を見る

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 トラスコ品番342-0394 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ 全長(mm)223 対辺(mm)10 対辺寸法(mm)10 首下長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25923505
2023-11-07
用途:
三菱キャンタードレンプラグ締
有限会社永瀧建設 様 (鉱業)

これから注文して使用します、HL120・6角L型を探しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする