※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型ホローレンチ スタビーロング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25923514 品番 HL140S
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 トラスコ品番342-0376 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ 全長(mm)280 対辺(mm)14 対辺寸法(mm)14 首下長(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25923505
2023-11-07
用途:
三菱キャンタードレンプラグ締
有限会社永瀧建設 様 (鉱業)

これから注文して使用します、HL120・6角L型を探しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする