曜日別特売
HBL500N L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組 ミトロイ 25923627

L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
対辺(mm)2.5、3、4、5、6
対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6
内容量1セット注文コード25923627品番HBL500N
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。

用途
六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ホルダトラスコ品番266-9057セット内容2.5、3、4、5、6(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ対辺(mm)2.5、3、4、5、6対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 機械メンテ時
サービス業

必要最小限のセットで、コスト的にも大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする