L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 注文コード25923645 品番HBL800N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,410 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は対辺寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。

用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ホルダ トラスコ品番266-9058 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8(mm) 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
機械メンテ時
サービス業

必要最小限のセットで、コスト的にも大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする