ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25923722
品番
NNF-GB
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4.5
色
ブルー
サイズ
本体/420×380×1500〜2000mm
タイプ
グリップ付き
パイプ径(Φmm)
上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
50
フック寸法(mm)
幅300
アズワン品番
8-5164-12