デイリープリーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25923995 品番 8097
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手首、袖口に絞り加工を施しズレにくいです。

用途食品加工、清掃、軽作業、園芸。 トラスコ品番205-2587 材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム 裏:綿 厚さ(mm)0.35 レッド サイズS 加工すべり止めあり 全長(cm)38 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19.4 RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする