ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
デイリープリーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25924020
品番
8099
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
手首、袖口に絞り加工を施しズレにくいです。
用途
食品加工、清掃、軽作業、園芸。
トラスコ品番
205-2586
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム 裏:綿
厚さ(mm)
0.35
色
レッド
サイズ
L
加工
すべり止めあり
全長(cm)
38
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。