ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 衣服関連
ナビス(アズワン)の 介護用エプロン
ナビス(アズワン)の 入浴用エプロン
入浴介助エプロン (防水加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25924045
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
二重巻の紐でしっかり装着。幅広の肩ひもが肩にかかる負担を軽減します。軽くてかさばりません。
色
ブルー
材質
ポリエステル+PUラミネート(防水加工)
幅(mm)
約480
丈(mm)
約1150
アズワン品番
8-5909-02
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃)