HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
HIT(ヒット)の プライヤ
HIT(ヒット)の スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19〜40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25924047
品番
RSB175MT
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鍛造品で爪部は削り出しです。
熱処理は全体焼入れです。
用途
C形止め輪の着脱に使用する工具です。
トラスコ品番
814-5298
材質
特殊工具鋼鍛造品削り出し
全長(mm)
162
使用範囲
C形留め輪:19〜40
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
1.8
リング使用範囲(mm)
19〜40