ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 検査用コップ
ナビス(アズワン)の コップ 検査用
プロシェア採尿カップ[エコ] NV701 210mL 100個×24箱入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100個×24箱)
注文コード
25924124
品番
NV701
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
内外側の目盛表示で採尿の目安量が容易に分かります。
記入欄付:(月日、科目、病室番号、氏名、備考)
容量(mL)
210
仕様
混濁マーク有り
材質
耐酸紙・バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
目盛
25・50・100・150mL
型番
NV701
アズワン品番
8-5942-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000