JUB KS MMブロックステップタイプ JUB-KS 浜国 25924135 JUB KS MMブロックステップタイプ JUB-KS 浜国 25924135 JUB KS MMブロックステップタイプ JUB-KS 浜国 25924135 JUB KS MMブロックステップタイプ JUB-KS 浜国 25924135 JUB KS MMブロックステップタイプ JUB-KS 浜国 25924135

MMブロックステップタイプ JUB-KS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25924135 品番JUB KS
参考基準価格(税別)¥89,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。
錆や腐食に強く、丈夫で高耐久です。
木材使用不可の現場でも使用可能です。
保持位置の変更が簡単です。
持ち運びに最適です。

用途重量物の保持などに。 トラスコ品番228-3627 材質樹脂 幅(mm)200 高さ(mm)259 奥行(mm)630 耐荷重(t)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重を超えてのご使用はおやめください。
※ブロックは平たんで固い地面に設置してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする