カルテホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) アズワン品番8-5962-01 注文コード25924167 品番DB
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

患者カルテ用の安価なホルダーです。
穴をあけずに綴じるシングルタイプです。

サイズA4横 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.20 寸法(mm)230×315mm タイプ上見出しタイプ アズワン品番8-5962-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする