曜日別特売
63583 シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン) 25924196

 

63583 シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン) 25924196
63583 シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン) 25924196
63583 シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン) 25924196

シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25924196品番63583
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,747,800
販売価格(税別)
2,498,000

高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。
ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。
高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。
傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。
キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。
すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。
チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。

トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
注意
※ご使用に際しては、別売のシースネーク用モニターが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする