I型BOX水平器 水平・垂直・45°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25924345 品番 SV300VM
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。
腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。
変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。

用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり トラスコ品番256-7049 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)300 厚さ(mm)22 シルバー、(気泡管)グリーン 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝 色(本体)シルバー マグネット3ヵ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする