塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25924406 品番 577SQ2
参考基準価格(税別)¥1,572 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。

用途軟質塩ビ素材の接着に。 仕様カッター必要 トラスコ品番207-7635 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)10 厚さ(mm)0.13 乳白 質量(g)100 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)0.75 粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9 アズワン品番64-8379-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする