セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25924424
品番
577SQ4
参考基準価格(税別)
¥3,146
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途
軟質塩ビ素材の接着に。
仕様
カッター必要
トラスコ品番
207-7637
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.13
色
乳白
質量(g)
140
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
0.75
粘着力(N/25mm)
(PP)12.2、(SP)18.9
アズワン品番
64-8379-68