セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
不織布厚手両面テープ”#575TF”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25924494
品番
575Q41
参考基準価格(税別)
¥3,002
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途
樹脂・アルミ銘板固定に。
仕様
カッター必要
トラスコ品番
207-7644
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.16
色
半透明
質量(g)
180
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7.35
粘着力(N/25mm)
22.1
アズワン品番
64-8379-65