発泡基材両面テープ”#532TF”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25924528 品番 32QSX4
参考基準価格(税別)¥1,716 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。

用途化粧ボードの仮固定用。 仕様カッター必要 トラスコ品番207-7648 材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)32.8 アズワン品番64-8366-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする