セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
発泡基材両面テープ”#532TF”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25924546
品番
32QSX6
参考基準価格(税別)
¥2,574
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途
化粧ボードの仮固定用。
仕様
カッター必要
トラスコ品番
207-7650
材質
基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.1
色
白
質量(g)
180
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
1.3
粘着力(N/25mm)
32.8
アズワン品番
64-8366-28