セキスイ
提督迷彩 カモフラージュテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1ケース(30巻)
1巻
色
マリンブルー
マリンブルー
サンドベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25924555
品番
N738MB3
参考基準価格(税別)
¥2,588
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途
仮止め、養生用に。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
207-7599
材質
基材:再生PETクロス/PEラミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.11
色
マリンブルー
質量(g)
105
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.2
粘着力(N/25mm)
5.5