※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

546391 コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャー 25924589 546391 コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャー 25924589

コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 25924589 品番 546391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
インパクトレンチでの打設が可能です。
打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。
アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。
専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。
各種架台取付け。
設備工事。
手摺り外構工事など。
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。
取り外し可能なため仮設など仮固定に。
トラスコ品番239-7502 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ 全長(mm)60 下穴径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)6 二面幅(mm)10 埋め込み深さ(mm)25〜55 最大取付物厚さ(mm)35 最大引張荷重(kN)6.4 剪断最大荷重(kN)4.3 ねじの呼びM6 許容安全荷重(kN)6.4 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断荷重(kN)6.3 施工トルク(N・m)標準5
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。
※再利用時はチェックゲージを使用し使用可能品のみ再利用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする