プロシェア・ガードエプロン 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード25924824 品番-
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,873
販売価格(税別)
1,703

低価格のため、毎日の感染対策に適しています。
取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループと両腰脇に切れ目が入っているため、容易に切り外せます。

サイズ(幅)760×(丈)1280mm 仕様フリーサイズ 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.018 寸法(mm)(胴紐)480、(首穴)約205×195 アズワン品番8-8782-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする