ダンボール用スタンド フタ付 NFD1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25924833 品番 NFD-1
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。

仕様高さ調節ピッチ/2.5cm 材質本体/スチール(粉体塗装)、パッキン/PE(ポリエチレン)、キャスター/ウレタン 寸法(mm)540×570×900 シルバー キャスターΦ100mm(ストッパー無し) 取付可能寸法(mm)ダンボールサイズ/最大(幅)440×(奥行)380×(高さ)460mm アズワン品番8-8850-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする