ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 廃棄用品
ナビス(アズワン)の ホルダー・スタンド
ダンボール用スタンド フタ付 NFD1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25924842
品番
NFD-1
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。
仕様
高さ調節ピッチ/2.5cm
材質
本体/スチール(粉体塗装)、パッキン/PE(ポリエチレン)、キャスター/ウレタン
寸法(mm)
540×570×900
色
オレンジ
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
取付可能寸法(mm)
ダンボールサイズ/最大(幅)440×(奥行)380×(高さ)460mm
アズワン品番
8-8850-03