51LS-25SG 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル 25924914

塩化ビニル系防食テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10巻)
幅(mm)25
シルバーグレー
内容量1パック(10巻)注文コード25924914品番51LS-25SG
参考基準価格(税別)¥4,816販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。

用途
各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品トラスコ品番206-6876幅(mm)25厚さ(mm)0.4シルバーグレー質量(g)1360長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする