自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25924984 品番SL01-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

狭い隙間などの自動給油に適してます
給油期間(1〜12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。
環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。
360°取り付け方向に制限はありません。
最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)

用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 付属品汎用グリス(NLGI#2) 仕様設定可能給油期間:1〜12 トラスコ品番195-5128 幅(mm)Φ22 高さ(mm)70 ちょう度2 グリス容量15mL 危険物の類別非危険物 給油箇所1 グリス吐出期間1〜12ヵ月
注意
※遠隔設置は、配管部品を含めて50cmまでです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする