携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25925104 品番59110
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。

材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)540×130×130 質量(g)380 タイプ300Lボンベ用 アズワン品番8-9701-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25925104
2019-07-03
用途:
病室から車内への移動時
かとり民間救急サービス株式会社 様 (運輸・通信業)

以前から同品は使用しております。軽量かつ操作性、内部の視認性も良く丈夫です。
ネームプレートの差込ホルダーが有れば良いのですが!ご検討下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする