LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ホースバンド
LAMP(スガツネ工業)の ネジ式
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25925115
品番
57-HT370-415SS
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
用途
ホースバンドとして。
トラスコ品番
225-4827
材質
ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)
0.8
許容荷重(kg)
1471
最小径(Φmm)
370
最大径(Φmm)
415
バンド幅(mm)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応