※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57-HT490-535SS (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925149 57-HT490-535SS (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925149 57-HT490-535SS (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925149

(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25925149 品番57-HT490-535SS
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-6445 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)490 最大径(Φmm)535 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする