※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの ホールソー
ユニカの ホールソーセット品
超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25925185
品番
SL-8
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
用途
メタコアトリプル(ツバナシ)用。
トラスコ品番
195-5334
適合機種
MCTR-100TN〜120TN用
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
70
刃径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応