アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 捲綿子
捲綿子 ルーツェン式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
タイプ
耳用
注文コード
25925296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,990
販売価格(税別)
¥
5,445
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
115
タイプ
耳用
アズワン品番
0-087-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00151000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器