アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 打診器・打腱器
打診器[吉村式]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25925393
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥4,004
販売価格(税別)
¥
3,640
バスケットに入れる
タイプ
吉村式
全長(mm)
195
アズワン品番
0-1020-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005140001
医薬品医療機器等法
一般医療機器