アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 打診器・打腱器
打診器[テーラー(米式)] 針付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25925402
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,964
販売価格(税別)
¥
7,240
タイプ
テーラー(米式)
仕様
ハケ・針付き
全長(mm)
225
アズワン品番
0-1020-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005140001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000