※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの はんだ用品
いけうちの 基板周辺工具
いけうちの ブロー
コンパクトフラット形エアノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
207-1123
注文コード
25925499
品番
1/4MTFFS4216010S316LIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
噴射幅42mmのエアノズルです。
全長35mmのコンパクト設計です。
周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
熱と衝撃に強いステンレス製です。
用途
液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。
トラスコ品番
207-1123
材質
ステンレス鋼(SUS316L)
幅(mm)
42
全長(mm)
35
使用空気圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
35
ノズル口径(Φmm)
1.0
耐熱温度(℃)
400℃
空気消費量(NL/min)
440(0.3MPa時)
適合流体
コンプレッサーエア
ノズル幅(mm)
42
ノズル形状
コンパクトフラット形
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー取付口
R1/4
ノズル取付口
R1/4