FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単1形)
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
25925569
品番
LR20PS(4S)
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
仕様
漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用
トラスコ品番
216-0552
質量(g)
540
タイプ
単1
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
約10年
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
入数(本)
4