交換用先端ゴム

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(mm)Φ12 注文コード25925707 品番50012GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は穴径など7種類から選べます 他の種類を見る

底部内に突き差し防止の金属補強を施してあります。すべらない吸着式です。

適合安全杖 アズワン品番0-1405-05 穴径(mm)Φ12 仕様選び方 1.お手持ちのステッキなどの先端径を測る。2.先端径より1〜2mm小さい穴径の先端ゴムを選ぶ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
親族の杖のゴムの交換用に
不動産業

義理の母の4点支持の杖の脚のゴムがかなりすり減ってへたってきたので、こちらを購入して太さはピッタリとフィット。長さが少しだけながすぎましたが、うまく交換できました。

対象商品:
25935202
2023-11-07
用途:
杖先端キャップ
教育・研究機関

ゴムの強度、先端部の巾、茶色の色合い、どれをとっても申し分のない出来。もしも欲を言うならば、底に入れてある金属部分までの最先端部のゴムの深さ〔厚さ〕がもう少しあればもっと長持ちするのだが・・・・。足腰強化のための散歩の歩数を一日4000歩以上を目安にしているため、減りがよそ以上に早く、カチカチ音がし出すのが少し早い。

2023-04-18
用途:
散歩
その他業種

安価で、街で売ってなく、便利でした。販売がに役立ちました。

対象商品:
25925698
2022-10-10
用途:
ロフストランドに使用
その他業種

ロフストランド交換用として使用しています。
グリップも中々で耐久性も良く何度もリピートしています。
これからも購入させて頂きます。

対象商品:
25940723
2021-10-19
用途:
販売
その他業種

安価で助かります。付属として、サービス用に使ってます。店でも、在庫なくなり不安定で困ってました。

対象商品:
25940723
2021-02-17
用途:
高齢の父親が歩行補助具として松葉杖を使用しており、ゴムがすり減ってきたので交換用に購入しました
農・林・水産業

ゴムの交換も簡単で、しっかり装着できて、底面も広い為、安定感があり良かったです

対象商品:
25940723
2018-09-16
用途:
歩行時
サービス業

ロフストランドクラッチの先端にフィットして滑り止めの役目をはたしてくれるので快適に使用が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする