アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの ファニチャー 産婦人科用
乳児健診ベッド YF-1 検診ベッド 1110×630×960mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25925856
品番
YF-1
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,690
販売価格(税別)
¥
97,900
バスケットに入れる
付属品
バスケット(浅型大2個・深型中3個)
仕様
組み立て式(要工具)
材質
マット部/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、脚部/角型スチールパイプ
高さ(mm)
810
内寸法(mm)
530×1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1110×630×960
アズワン品番
0-1603-01