日昭産業
日昭産業の 診察・検査器具
日昭産業の 検査用コップ
日昭産業の コップ 検査用
採尿カップ ハルンボーイ 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
アズワン品番
0-1751-04
注文コード
25926005
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハルンK、ハルンボーイには内側目盛付きです。
容量(mL)
200
仕様
混濁マーク有
材質
耐酸紙(内側ラミネート加工)
目盛
25・50・100・150mL
上径×下径×高さH(mm)
71×50×82
アズワン品番
0-1751-04