アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 採尿・採便用品
アズワンの 採便用品
検便容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
アズワン品番
0-1762-02
仕様
ネジキャップ式・ラベル付き
色
緑
注文コード
25926023
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,529
販売価格(税別)
¥
3,208
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・仕様・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジキャップ式・ラベル付き
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ34×25
色
緑
種類
A型
アズワン品番
0-1762-02