アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 採尿・採便用品
アズワンの 採便用品
検便容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
アズワン品番
0-1762-03
仕様
紙フタ式
色
白
注文コード
25926032
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・仕様・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
紙フタ式
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ44×25
色
白
種類
B型
アズワン品番
0-1762-03