JEJアステージ
JEJアステージの 施設用家具・備品
JEJアステージの 保管庫 施設用
JEJアステージの キャビネット 施設用
スタイリングキャビネット 374×152×187mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25926102
品番
SC-380
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,380
販売価格(税別)
¥
4,891
バスケットに入れる
引出しには自由に配置できる仕切板が付属しています。
付属品
脚ゴム4個、仕切板20枚
仕様
壁掛用穴付き(背面)
材質
PS(ポリスチレン)
質量(kg)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
374×152×187
引出し内寸法(mm)
60×132×37(20個)
アズワン品番
0-1764-11