握力計[グリップA] TKK5001

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(kg)0〜100 注文コード25926294 品番TKK5001
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

計測針は強化プラスチックで保護されています。

測定範囲(kg)0〜100 用途一般用 仕様アナログ表示 サイズ約154×235×59mm 質量(g)約620g タイプ置針式 種類一般用 目盛間隔0.5kg アズワン品番0-1846-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B3X00008000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする