エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
フルイダイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25926296
品番
EF4300HT
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
後付け可能です。
取り付けやメンテナンスが容易です。
用途
粉体の排出促進。
付属品
ブッシングNPT1/4×PT1/4
トラスコ品番
228-9673
材質
サイロステム:炭素鋼、ソフトディスク:シリコン(オレンジ)
接続口径
Rc1/4
色
オレンジ
使用圧力(MPa)
0.1〜0.2
空気消費量(L/min)
250〜500
空気消費量(m
3
/min)
15〜30
最大外径(mm)
101