アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 握力計
握力計[グリップA] TKK5001
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(kg)
0〜50
注文コード
25926303
品番
TKK5001b
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
計測針は強化プラスチックで保護されています。
測定範囲(kg)
0〜50
用途
学童用
仕様
アナログ表示
サイズ
約154×235×59mm
質量(g)
約620g
タイプ
置針式
種類
学童用
目盛間隔
0.5kg
アズワン品番
0-1847-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:15B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器